ZS2SN409 自動調心ころ軸受ユニット FYH(日本ピローブロック) 50832976

自動調心ころ軸受ユニット

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
内径d(Φmm)45
幅B(mm)72.1(A0寸法)
内容量1個注文コード50832976品番ZS2SN409
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

ZSは特許取得Zロックの内径テーパーカラーによる同心ロッキングシステムを持つ軸受です。
止めねじタイプで発生するようなシャフトへの傷はなく、簡単に短時間で強力にロック出来るシステムです。他のアダプタースリーブによるロッキングに見られるような締め過ぎによる軸受内部のスキマへの影響は全くなく、つねに360度全周から取付けカラーによって締め付けます。
固定方法は4個のキャップボルトを六角レンチで対角に締め付けるだけ。取外しも取外し用のボルト穴にねじを締め込むだけで簡単に外すことが可能です。

内径d(Φmm)45幅B(mm)72.1(A0寸法)質量(g)3800仕様Zロック付軸径(Φmm)45軸受呼び番号ZS409取付ボルトの呼びM12基本定格荷重Cr(kN)92.6基本定格荷重Cor(kN)108.8RoHS指令(10物質対応)対応適合軸受箱2SN409軌道輪形状自動調心ころ軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする