メグロ化学
メグロ化学の 自動車用塗装
メグロ化学の シーラー/下地処理
メグロ化学の 自動車用下地処理
スティックロンJTH
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(16L)
注文コード
50833265
品番
000751
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
1液型塗料密着剤。
密着性が良くアルミ、ステンレス、メッキ等幅広く対応。
ウェットオンタイプ。
色
ホワイト
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性