曜日別特売
AC30A-03E3-V-136NR-D AC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMC 50833399

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AC30A-03E3-V-136NR-D AC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMC 50833399
AC30A-03E3-V-136NR-D AC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMC 50833399

AC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個管接続口径3/8流れ方向右→左圧力計出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し注文コード50833399品番AC30A-03E3-V-136NR-D
参考基準価格(税別)¥26,070販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.02~0.2流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースナイロンケース圧力計出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出しルブリケータ油排出口ルブリケータにドレンコック付フィルタドレン排出口エア:ドレンコック付残圧抜き3ポート弁取付位置:AW+AL+V排気機構ノンリリーフタイプ表記製品の単位表記:MPa、℃圧力計単位表記:MPaフロート式オートドレンオートドレンなし
関連資料:カタログ(28.98MB)取扱説明書:(1.95MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする