鉄製先芯踏み抜き防止板入り 耐寒・防水ナイロン製 胴付水中長靴

(7件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 50833485 品番 2074
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

JIS S級相当鋼鉄先芯とJIS.T8101:2006「安全靴」耐踏み抜き強度適合品の鉄板の入った胴付き水中安全長靴です。
耐寒、防水、丈夫なナイロン製です。

モスグリーン サイズ3L 材質(胴部表面)ナイロン、(胴部裏面)PVCコーティング、(靴部)PVC、(踏抜き防止板)鋼鉄(JIS.T.8101:2006「安全靴」耐踏み抜き強度適合品) サイズ(cm)27.5〜28 足幅3E 用途土木作業、農漁業、水産加工など水まわりの作業に。 股下(cm)89 標準質量(g)2630 腰廻り(cm)124 材質(先芯)鋼鉄(JIS S級相当鋼鉄先芯) アズワン品番64-8348-93

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:380

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50833476
2022-08-17
用途:
水害時
有限会社ケイワールド 様 (卸売・小売業)

水害が発生したので準備したが、水害が発生していないのでまだ使用していない。

対象商品:
50833467
2021-07-19
用途:
災害ボランティア
製造業

168cm 普段の靴サイズ26.5cm。
靴サイズだとLLになりますがLを選んで正解でした。長靴サイズは大きいので-0.5から1.0cmでも
OKです。重量はありますが 安全靴仕様だからです。

1人が参考にしています
対象商品:
50833476
2021-01-14
用途:
下水道、水路等の点検作業
エスアイテック株式会社 様 (建設業・工事業)

安全靴仕様になっているので安心感がある。気温が低くても柔らかく、取り扱いやすい。比較的しっかりした生地であるが、意外とすぐに穴が開いた。膝のあたり屈曲部周り、尻周り等補強されているといい。

対象商品:
50833467
2020-09-04
用途:
船底作業
教育・研究機関

サイズは良かったです。靴底やつま先に補強具がついているので安心して使用できます。装着するときに履きにくいです。慣れてくれば素早く着られるようになるのかなと思います。

2020-05-19
用途:
土木作業
株式会社水野組 様 (建設業・工事業)

生地がしっかりしててとてもいい商品でした。ムレなくて良かったです

対象商品:
50833476
2020-02-08
用途:
作業
株式会社水野組 様 (建設業・工事業)

結構深い水中の中での作業で役立ちます。また持ちも良いです。

対象商品:
50833467
2020-09-10
用途:
河川内の集木
建設業・工事業

もう少しスリムな方が枝葉に引っかかりにくくなると思う。破損防止の為エプロンを着用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする