液化窒素容器 シーベル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50833642 品番 CEBELL10
参考基準価格(税別)¥152,000 販売価格(税込) ¥162,778
販売価格(税別)
147,980

従来品と比べ、軽量化を実現。手軽に運べて収納もすっきり。
スーパーインシュレーションと真空断熱の併用で断熱効果を向上。
液化窒素の蒸発量が従来品と比べ40〜60%減少。
液化窒素はクライオジェット(別売)で簡単に取出しできます。

容量(L)10 材質(外槽)Al、(内槽)SUS 高さ(mm)560 口径(Φmm)19 外径(Φmm)330 深さ(mm)530 質量(空タンク時)(kg)5.0 蒸発量(%)2.1/日
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※分離式台車別売り:シーベル5、シーベル10、シーベル20
※分離式台車付き :シーベル30、シーベル50

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする