曜日別特売
TAP-EX21001 電源延長コード サンワサプライ 50833938

 

TAP-EX21001 電源延長コード サンワサプライ 50833938
TAP-EX21001 電源延長コード サンワサプライ 50833938
TAP-EX21001 電源延長コード サンワサプライ 50833938
TAP-EX21001 電源延長コード サンワサプライ 50833938

電源延長コード

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
電源コード(m)0.1
内容量1本注文コード50833938品番TAP-EX21001
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

電源タップや機器の電源延長に便利です。
用途に合わせて延長できます。
トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
RoHS指令に対応した製品です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
電源コード(m)0.1仕様二重被ふく、スイングプラグ、絶縁キャップ付ホワイト質量(g)-規格PSE準拠定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P定格電流(A)15定格容量15A・125V(1500Wまで)コード仕上り外形寸法 約4.2×7.6mmアズワン品番64-0898-05プラグ形状2Pオス(絶縁キャップ付きスイングプラグ)・2PメスRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-17
用途: 器具の電源確保用に
医療・福祉・介護関連業

最寄りのコンセントから、使用場所までの微妙な距離(7m)に、ちょうど良い長さの仕様があり購入しました。 10mでは長くて配線処理に困ることになったのでちょうどよかったです。

2が参考にしています
対象商品 : 50833956
2024-04-16
用途: 延長

コンセントの差し込み口は動くので見た目も機能面も満足でき使い勝手が良い電源延長コードです。

対象商品 : 22258644
2024-08-05
用途: 車のメンテナンスの時
その他業種

コードの長さがちょうど良く、お手頃価格で助かります。

対象商品 : 50833947
2023-04-04
用途: 分析時の機器電源確保
製造業

30cmの延長コードを探していたら発見しました。ほどよい長さで使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする