アークランドサカモト
アークランドサカモトの 物品棚/収納用品
アークランドサカモトの ツールボックス/ツールバッグ
アークランドサカモトの 帆布製
WORKMASTER のみ巻
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50833939
品番
WM-C24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
帆布製ののみ巻。
寸法(縦×横)(mm)
440×280
用途
作業時の工具収納等に
仕様
ひも付
質量(g)
86
種類
帆布製のみ巻