ワイヤレスブルーLEDマウス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50834078 品番MA-WBL38W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

手にフィットする大きめサイズのマウスです。
赤色の光学式より感度の高いブルーLEDセンサーを搭載しており、光沢感のあるガラス面でもスムーズな操作感を実現します。
洗練されたエルゴノミクスデザインとサイドラバーグリップで、マウスに手を添えた瞬間にフィットし、操作を快適に行えます。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
15×18mmの極小レシーバーなので、ノートパソコンに装着した際の出っぱりもわずか8mmです。ノートパソコンにレシーバーを装着したままの持ち運びや保管する場合にも邪魔になりません。
マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。
用途に合わせてカーソルスピードを1600・800カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。
ノートパソコンのUSBポートを空ける必要がある場合でも、マウス本体内にレシーバーを収納できるので、紛失の心配がありません。電池収納口とは別に、マウス裏面に差し込むだけの収納口があるので簡単に収納できます。
別途サンワサプライ製USBホスト変換ケーブル(AD-USB18)を使用するとUSBホスト機能に対応したスマートフォンに接続することができます。

適合機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン
Apple Macシリーズ
USBホスト機能に対応したスマートフォン・タブレット
※標準でUSBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種。
対応OS
Windows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista(64bit/32bit)・XP
Mac OS X(10.2以降)
電池寿命
連続作動時間/約250時間、連続待機時間/約7500時間、使用可能日数/約3ヶ月
※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を25%程度行う場合。(アルカリ単四乾電池使用時)
通信可能距離(m)
木製机(非磁性体)/半径約8m
スチール机(磁性体)/半径約2
ホワイト 付属品超小型レシーバー×1、単四乾電池(テスト用)×2本 サイズL 質量(g)マウス/80(電池含まず)、レシーバー/2 コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ) 接続方式RoHSワイヤレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス/72×111×41、レシーバー/15×18×6.5 分解能1600・800カウント/インチ ボタン数2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン インターフェイスUSB HID仕様バージョン1.1準拠 ※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。 無線通信方式2.4GHz RF電波方式 AUTO LINK(16チャンネル×16777216ID)※マウスとレシーバー間のIDは固定です。 読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
注意
※鏡など光を反射する素材や、高透明度の素材の上で使用すると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
※Macシリーズでは、2サイドボタンは使用できません。
※Mac OS Xで標準インストールされているSafari、Mail、Text Edit及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。またホイールボタン押し下げによる動作はサポートしません。
※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
※機種により対応できないものもあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする