GREENCROSS 保護メガネ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50834167 品番LF-401
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

日本人の顔に合わせた新設計ツインレンズ採用により、すき間なくフィットします。上部ひさしカバーに加え、ノンスリップラバーテンプル採用でフィット感がUPしました。ノーズパッドの左右付け替えで、鼻幅が2サイズ選べるデュアルフィットノーズです。

仕様紫外線・UVカット、ワイドな視界、ノーズパッド、くもり止め、イヤーパッド レンズ双球面レンズ 用途飛来物が発生する作業の際に 規格JIS規格品 メーカー山本光学

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする