シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 鍵・錠前
シロクマの 空錠・ハンドル単体
唐草ライオンノッカー
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50834708
品番
No.510
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
真チュウ・ステンレス・亜鉛合金
寸法L(mm)
135
寸法H(mm)
28
寸法W(mm)
70
仕上
GB
取手
取手
注意
※メガネ無