ドラム缶回転リフト ローリフト足踏み油圧式

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 車上渡し 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50834866 品番NO.1400
参考基準価格(税別)¥550,000 販売価格(税込) ¥593,780
販売価格(税別)
539,800

ドラム缶内容物の反転・投入作業に最適です。昇降は足踏み油圧式。
反転は減速機付ハンドルを使用しているので、内容物のスムーズな投入が可能です。
前輪固定、後輪自在車輪仕様の為、移動もスムーズです。
135度反転時の投入高さは床から約350mmになります。お客様がご希望の投入高さから選定下さい。

積載荷重(kg)300 車輪径(Φmm)前輪:150、後輪:150 質量(kg)105 材質(車輪)ゴム 用途ドラム缶内容物の反転・投入・運搬作業に。 タイプ足踏み油圧式 揚程(mm)水平:600、135度傾斜:350 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1040×1210×1240 ドラム缶寸法(外径Φ×高さH)(mm)570×900 最大回転角度(°)180
注意
※対応ドラム JIS規格200Lスチール缶
※平坦な舗装路面で使用して下さい。
※最大荷重以上の負荷を掛けることは、事故、故障の原因となりますので、最大荷重以内で使用して下さい。
※ドラム缶が垂直位置から前方へ0〜180°の間で使用して下さい。
※運搬時は高さをできるだけ低くして走行して下さい。
※指定されたドラム缶以外には使用しないで下さい。
※変形していて確実に掴むことができないドラム缶は使用しないで下さい。
※屋外放置はしないで下さい。錆付・故障の原因になります。
※本体脚回りの寸法は上記寸法図よりご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付ドラム缶運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/775/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧式ドラム缶運搬車
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/774/
2022-11-11

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする