コヅチ
コヅチの 物品棚/収納用品
コヅチの ツールボックス/ツールバッグ
コヅチの 帆布製
ノミ巻追込用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50835147
品番
SH-09 TW-A
参考基準価格(税別)
¥4,020
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
大工・仮枠用具シリーズ、ノミ巻 奴用です。
寸法(縦×横)(mm)
(約)385×385
色
ホワイト
用途
作業時の工具収納等に
質量(g)
約166
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
(約)385×385×10
アズワン品番
64-3677-21