万能工具差

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50836398 品番KN-71
参考基準価格(税別)¥2,070 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

軽くて丈夫、水に強い。時代を変える、プロが選ぶ新素材。発泡ポリエチレンシート、ポリエチレンに電子線を放射し、加熱発泡させたシート状の高発泡体。軽量性、緩衝性、耐水性、耐熱性等、多くの機能を持つ素材です。高性能ナイロン、ナイロンフィラメントを独自の加工で仕上げた新しい時代の素材です。磨耗性、引張、引裂強力に極めて優れています。

用途作業時の工具収納に 幅(mm)85 全長(mm)250 適合ベルト幅(mm)60 加工発泡ポリエチレンのラミネートシートをナイロン織布でサンドイッチ加工 アズワン品番64-3678-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする