小型電工袋2段

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50836766 品番 E-10MB
参考基準価格(税別)¥1,990 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ベルトを通し、腰にセットができます。作業時に工具等を収納することができます。2段タイプなので、収納物を小分けできます。

迷彩ブラック 用途作業時の工具等収納に 仕様金具付 寸法(mm)約190×130×60 タイプ2段

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする