コヅチ
コヅチの 腰袋/工具差し/携帯ケース
コヅチの 腰袋
小型電工袋2段
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50836775
品番
E-10MG
参考基準価格(税別)
¥1,990
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ベルトを通し、腰にセットができます。作業時に工具等を収納することができます。2段タイプなので、収納物を小分けできます。
色
迷彩グリーン
用途
作業時の工具等収納に
仕様
金具付
寸法(mm)
約190×130×60
タイプ
2段