コヅチ
コヅチの 腰袋/工具差し/携帯ケース
コヅチの 腰袋
小型電工袋2段
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
迷彩ピンク
注文コード
50836784
品番
E-10MP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,610
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ベルトを通し、腰にセットができます。作業時に工具等を収納することができます。2段タイプなので、収納物を小分けできます。
色
迷彩ピンク
用途
作業時の工具等収納に
仕様
金具付
寸法(mm)
約190×130×60
タイプ
2段