メイン
コヅチ
コヅチの 店舗運営用品
コヅチの キャッシャー/レジ・会計用品
コヅチの コインケース/コインカウンター
小銭ケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50837213
品番
TD-05BK
参考基準価格(税別)
¥3,020
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
職人魂で匠な技おどる。最上品質。
用途
小銭入れに
幅(mm)
75
全長(mm)
100
色
ブラック
マチ(mm)
20
アズワン品番
64-3676-65