コヅチ
コヅチの 店舗運営用品
コヅチの キャッシャー/レジ・会計用品
コヅチの コインケース/コインカウンター
小銭ケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50837229
品番
TD-05K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,720
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
職人魂で匠な技おどる。最上品質。
用途
小銭入れに
幅(mm)
75
全長(mm)
100
色
うぐいす色
マチ(mm)
20