コヅチ
コヅチの 腰袋/工具差し/携帯ケース
コヅチの 腰袋
小物ケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50837283
品番
BO-04R
参考基準価格(税別)
¥2,910
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
アクティブライフのあらゆるシーンに軽快にお供します。
色
レッド
用途
小物収納に
仕様
カラビナ付
幅(mm)
約130
質量(g)
約124
本体長さ(mm)
約200
注意
※化学繊維を使用しておりますので、火気に近づけないでください。リベットの破損や縫製部分のほつれなど、本体に異常が出ましたらご使用を中止してください。