松尾刃物製作所
松尾刃物製作所の 除草具
松尾刃物製作所の 草削り
ホーム草削り 鋼付
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50837649
品番
#7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
小型軽量で扱いやすく女性にも人気です。しつこい雑草も根元から切りやすい形を採用。
長さ(mm)
中指:82
全長(mm)
340
用途
畑、庭などの除草作業時に。
刃渡り(mm)
120