名刀ペーパーナイフ 新撰組

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50837755 品番MT-34I
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥3,400
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

刃物の町岐阜県関市の刃物職人が一本一本丁寧に刃付けを行っており、封筒等も気持ちよくカットできます。掛け台に飾っておけば、使いたい時にペーパーナイフを探すことなく、サッと取り出せて使用することができます。鞘に収まっているため、刃体が剥き出しになる事もなく、安全に保管できます。

全長(mm)210 用途手紙などの封書の開封時に 材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル:A.B.S+エラストマー、鞘・掛け台:A.B.S 厚さ(mm)1.8 質量(g)35 全幅(mm)23 ハンドル色金茶 アズワン品番64-3975-53 全厚(mm)18 モデル近藤勇モデル(虎徹)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50837755
2024-04-22
用途:
ミスプリントしたコピー用紙の裏側をメモ帳に切断する時に便利。面白グッズ。
坂本エンジニアリング 様

思って居た程の切れ味ではないけど、面白グッズの割に使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする