日本刀ペーパーナイフ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50837798 品番KT-22I
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

徳川家康の愛刀をモチーフとしており、鞘には、三つ葉葵があしらわれております。刃物の町岐阜県関市の刃物職人が1本1本丁寧に刃付けを行っており、封筒なども気持ちよくカットできます。掛け台に飾っておけば、使いたい時にペーパーナイフを探すことなく、サッと取り出せて使用することができます。鞘に収まっているため、刃体が剥き出しになる事もなく、安全に保管できます。

全長(mm)210 用途手紙などの封書の開封時に 材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル:A.B.S+エラストマー、鞘・掛け台:A.B.S 厚さ(mm)1.8 質量(g)35 全幅(mm)23 ハンドル色 アズワン品番64-3975-56 全厚(mm)18 モデル徳川家康モデル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50837798
2020-09-07
用途:
事務仕事に遊び心を
株式会社シンリョー 様

毎日来るレターを開封する作業を
少しでも楽しく出来ればと思い、購入しました
物は良く出来ていますが、切れ味が悪すぎて少しストレスが
かかります。
スパっと切りたい場合は、ちょっと研いだ方が良いかも
研ぎすぎると本物の刀になっちゃうのでほどほどが良いかもです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする