UVカット2倍強い明るい障子紙

(4件のレビュー)
3日以内出荷 特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50838403 品番 #5221
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

障子紙のJIS規格破裂強さの下限値に比べて、約2倍の強さです。
室内が明るく感じられます。
UVカット加工により、紫外線を約95%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止する効果があります。

幅(cm)69 長さ(m)7.2 無地 用途障子貼り用 仕様貼れる面積の目安:障子4枚分 材質パルプ80%、ポリエスエル17%、ビニロンバインダー3%、紫外線カット加工、蛍光剤配合 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本品は使用説明どおりに貼りますと、紙の滑らかな面(柄物は柄のある面)が部屋の内側になるように巻いています。
※紙の滑らかな面(柄物は柄のある面)は、部屋の内側、外側どちらでもご使用いただけます。
※貼り終わった後、タルミが著しい時は、必ずのりがよく乾いてから、障子紙全体に水をうすく均等に霧吹きしてください。
※障子枠は、木の種類や使用期間によってのりをつけるとアクがでることがあります。この場合、障子枠を水でよく洗い〈ワンタッチ ヤニ・アク止め障子のり〉や〈プロ用障子のり〉をご使用ください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥750 / 税込 ¥825
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50838428
2023-11-29
用途:
障子の張替え
電気・ガス・熱供給・水道業

きれいな純白で厚さもあり作業しやすかったです。出来栄えも満足です。
近隣のお店でなかなか購入できないので助かりました。

対象商品:
50838446
2022-02-12
用途:
エコな簡易内窓の紫外線保護用
製造業

本来の用途ではなくエコな簡易内窓キットを紫外線から保護するために使用。
なぜか無地だと特別料金の送料になるため笹柄を選択。結果的にはお洒落で満足しました。

対象商品:
50838419
2021-01-09
用途:
自宅で使用
製造業

和室の障子を張り替えるのに購入。
年末でしたが、きちんとお送りいただきました。
梱包も満足です。
最近、箱を含め梱包品質が向上したような気がするが。

品物は、問題ないです。
寿命は判りませんが。

自宅用なので、クレジット払いにしました。
支払い方法を気軽にできるのも有り難いです。

対象商品:
50838403
2020-11-19
用途:
障子の貼り換え

普通に貼ることができます。無地で白さが際立っているので明るいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする