UVカット2倍強い明るいアイロン貼り障子紙

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 雲竜 注文コード50838498 品番#6402
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

障子紙のJIS規格の下限値に比べて、約2倍の強さです。
室内が明るく感じられます。
UVカット加工により、紫外線を約95%カットしますので、室内の色あせ・変色を防止する効果があります。
アイロンだけで、貼る時もはがす時もワンタッチで出来ます。

幅(cm)69 長さ(m)3.6 用途障子貼り用 仕様貼れる面積の目安:障子2枚分 材質材質 (材質/成分) パルプ80%、ポリエステル17%、ビニロンバインダー3%、紫外線カット加工、蛍光剤配合、特殊熱接着樹脂付 雲竜 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする