※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個制御方式(0)メータアウト型式AS33、3-8注文コード50839284品番AS3301FG-03-08-J
参考基準価格(税別)¥3,440販売価格(税込)¥3,298販売価格(税別)
この商品は制御方式・型式・オプションなど69種類から選べます他の種類を見る ・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上
・ハンドルの大型化
・チューブ着脱性向上
挿入力Max.30%(8N)低減
離脱率Max.20%(5N)低減※
※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保
・無電解ニッケルめっき仕様を標準化
・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)