カット済みウエス(リサイクル生地)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(6枚) 注文コード50839566 品番-
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

ニスやステインのすり込み、ふき取り仕上げに
ニス、油、塗料、汚れなどの拭き取りに
ワックスの仕上げに
吸水性のよいリサイクルシーツ生地を使用

材質綿または綿ポリ 幅(cm)25 長さ(cm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※表示の用途以外に使用しないでください。
※厚さ、材質、重量の異なるウエスが混在しています。
※油性塗料、ラッカー系塗料など油などを拭き取ったウエスは、山積みにしたり容器や袋にまとめたりして放置すると自然発火する恐れがあります。これらを拭き取ったウエスは必ず水につけておき、濡れたままゴミ処理してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50839566
2026-03-12
用途:
色々持って行きます

車内やバイクツーリング等出先でガラスの汚れやヘルメットシールドの汚れ等 お茶等を湿らせて拭きます テッシュと違い繊維くず等出なくて良いです

対象商品:
50839566
2026-03-08
用途:
車内装備として

ちょとした汚れ落としやホコリ拭き等 ジュースこぼした等色々と使えます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用ワイパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/674/
2022-08-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

「布ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする