水性スーパーコート推奨刷毛

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50839575 品番 SPW-30
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

アサヒペンおすすめの水性スーパーコート塗料の推奨刷毛。
塗料の含み・吐き出しに優れセミプロ感覚できれいに塗れる。
厳選された数種類の化学繊維を配合した独自の毛組。
本職とじ式で毛厚があり、毛量が多いので塗料含みがよく1回の作業で広い面積が塗れる。
毛(化繊100%)、テーパー仕様。

毛丈(mm)35 用途【最適な塗料】 水性塗料、水性スーパーコート 種類刷毛 材質(毛)化繊100% 主な用途水性用 毛色青色 刷毛幅(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする