油性高耐久アクリルトタン用スプレー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(400mL) 注文コード 50839663 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,180 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

サビの上から直接塗れる、トタン用の高光沢塗料です。
特殊強力防錆剤がサビの進行を抑え、長期間素材をサビから保護します。
特殊アクリル樹脂の採用で、耐候性が良好です。
容器を逆さにした状態でも吹き付けできます。

主な用途屋外用(屋根・とい・ひさし・下見版・へいなどのトタン板、カラートタン、屋外の鉄部) 使用場所屋外用 塗り面積(m2)1.4〜1.7(タタミ0.7〜1.0枚分) 主成分アクリル樹脂塗料 標準重ね塗り回数(回)1回塗り 危険等級V 乾燥時間(時間)夏期:1.5〜2、冬期:5〜6 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.16L 光沢ツヤあり 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※食器などの直接食品等が触れるような箇所や、常時水につかるところ、車のマフラーなど耐熱性が必要なところ、自動車・バイクの補修、床面、テーブルの天面、手すりには適しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする