油性高耐久アクリルトタン用α

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1.6kg) 注文コード 50839785 品番 -
参考基準価格(税別)¥5,540 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

サビの上から直接塗れる、トタン用の高光沢塗料です。
1回塗りで仕上がりますので作業性が抜群です。
特殊強力防サビ剤がサビの進行を抑え、長期間素材をサビから保護します。
特殊アクリル樹脂の採用で耐候性が抜群です。
密着力が強く、ガルバリウム鋼板にも塗装が可能。
消防法上の非危険物(指定可燃物)

オーシャンブルー 主な用途屋外用(屋根、とい、ひさし、下見板、へいなどのトタン板、カラートタン、ガルバリウム鋼板、屋外の鉄部や木部) 使用場所屋外用 成分合成樹脂(アクリル樹脂)、顔料、防サビ剤、紫外線劣化防止剤(HALS)、有機溶剤 塗り面積(m2)11〜17(タタミ7〜10枚分) 標準重ね塗り回数(回)1回塗り 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 光沢ツヤあり 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※食器などの直接食品等が触れるような箇所や、常時水につかるところ、車のマフラーなど耐熱性が必要な ところ、自動車・バイクの補修、床面、テーブルの天面には適しません。
※塗りにくい時は、ペイントうすめ液(10%以内)でうすめてください。

商品説明動画

油性高耐久アクリルトタン用α
この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50839776
2020-08-06
用途:
屋根のトタン被覆部分の塗装
その他業種

原液のままでも、とても伸びがあって塗りやすかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする