種類FA用ケーブル
対数(P)1
導体外径(Φmm)0.62
全長(m)20
色黒
AWG24
シース外径(Φmm)3.8
概算質量(kg/km)20
許容電流(A)7
曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨、(可動時)ケーブル外径の7.5倍以上推奨
公称断面積(mm2)0.2
材質(シース)すずめっき軟銅線編組
材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合
材質(導体)すずめっき軟銅集合線
使用温度範囲(℃)(固定時)-30〜105、(可動時)0〜105
耐電圧(V/min)AC1500
絶縁体外径(mm)1.07
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上
定格温度(℃)105
定格電圧(V)150
適合規格UL AWM Style 21795,CSA C22.2 No.210
導体構成(本/mm)44/0.08
導体抵抗(Ω/km)(20℃)98.3以下
難燃性VW-1,FT1
RoHS指令(10物質対応)対応