細径化 滑性ロボットケーブル(シールド付)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 公称断面積(mm2)0.2 全長(m)90 注文コード50840134 品番KST-SB-UL21795 0.2SQ(AWG24)×1P
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は54,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は公称断面積・全長など270種類から選べます 他の種類を見る

UL、cUL AWM対応。
耐熱・耐油・耐屈曲性、可動用。
素線径0.08mm可とうより線。
滑性シース・つや消し。
耐ノイズ性。

種類FA用ケーブル 対数(P)1 導体外径(Φmm)0.62 全長(m)90 AWG24 シース外径(Φmm)3.8 概算質量(kg/km)20 許容電流(A)7 曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨、(可動時)ケーブル外径の7.5倍以上推奨 公称断面積(mm2)0.2 材質(シース)すずめっき軟銅線編組 材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合 材質(導体)すずめっき軟銅集合線 使用温度範囲(℃)(固定時)-30〜105、(可動時)0〜105 耐電圧(V/min)AC1500 絶縁体外径(mm)1.07 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上 定格温度(℃)105 定格電圧(V)150 適合規格UL AWM Style 21795,CSA C22.2 No.210 導体構成(本/mm)44/0.08 導体抵抗(Ω/km)(20℃)98.3以下 難燃性VW-1,FT1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする