油性鉄部・木部用EX

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(3L) 注文コード50840169 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

タレにくいので大変塗りやすく、きれいに仕上がります。
サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。
日光や雨に強く、美しいツヤのある合成樹脂調合ペイントです。
消防法上の非危険物(指定可燃物)

こげ茶 主な用途屋内外用(門扉・フェンス・シャッターなどの鉄部・鉄製品。ドア・雨戸・ガーデン用品などの屋内外の木部。家具・木工品などの木製品。) 使用場所屋内外用 塗り面積(m2)17〜21(タタミ11〜13枚分) 仕上塗膜の仕上:不透明(下地を隠す) 主成分合成樹脂調合ペイント 標準重ね塗り回数(回)2回塗り 乾燥時間(時間)夏期/4〜6、冬期/6〜15(塗り重ね時間の目安:夏期/1日以上 冬期/2日以上) 使用後の手入方法使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗ってください。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 光沢ツヤあり 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 下地処理塗る面の汚れやワックスを取り除き、油分はペイントうすめ液でふき取ります。やむを得ず残った塗料を捨てるときは、水性油性塗料兼用固化材で処理してください。
注意
※絶えず水がかかったり水につかるところやいつも湿っているところ、また床面、テーブル・カウンターの天面・座面には適しません。
※塗りにくい時は、ペイントうすめ液(5%以内)でうすめてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50840169 - 18835732 - 油性鉄部・木部用EX アサヒペン 油性鉄部・木部用EX アサヒペン 1缶(3L) 5,398 税込5,938 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする