曜日別特売
T044 パワーテープ アサヒペン 50840205

パワーテープ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)36
長さ(m)4
内容量1個注文コード50840205品番T044
参考基準価格(税別)¥525販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。
天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強力な粘着性があり、水滴にも強く屋外への使用にも良好です。
ポリエチレンフィルムでカバーし、防水能力があります。
手で切れるため、作業時に便利です。
のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。

用途漏水防止・木や樋の固定・折れた竿などの繋ぎなど様々の用途で使用できます。クリヤメッシュ幅(mm)36長さ(m)4材質ポリエチレンフィルム、ポリエステルメッシュ、ゴム系粘着剤使用方法接着面のほこりや油分を拭き取ってよく乾かし、しっかり押しつけて貼ります。RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※表示の用途以外には使用しないでください。電熱器など高温になるところや電気絶縁用、人体には使用しないでください。
※幼児の手の届くところや、直射日光の当たるところ、高温になるところには置かないでください。
※本品は緊急補修用途のテープです。長時間補修機能を維持するものではありません。
※貼り直しをすると接着強度が低下します。
※凹凸面やクロロプレン系合成ゴム、ポリオレフィン系フィルム、シリコン、撥水処理面、特殊処理されたところには付かない場合があります。
※素材によっては、はがす際に下地を損傷したり、のり残りすることがあります。

商品説明動画

パワーテープ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50840196
2023-05-30
用途: FRP製プールのコーキング切れ補修
建設業・工事業

透明なので違和感が無く仕上がりました。園児たちも楽しくプールを楽しめそうです。

対象商品 : 50840196
2022-03-03
用途: 除雪道具の補修に
その他業種

ヒビが入った除雪道具の補修のため購入。
春先の湿った重い雪ではヒビ部分が浮きますが、今のところ剥がれたりヒビが広がる事も無く使えています。
色がクリアでメッシュ部分もあまり目立たないので多用途に使えます。
最近値下げされたのもありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする