倉茂電工
細径化 滑性ロボットケーブル(シールド付)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
50840597
品番
KST-SB-UL21795 0.2SQ(AWG24)×5P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
この商品は
公称断面積・全長
など
270
種類から選べます
他の種類を見る
UL、cUL AWM対応。
耐熱・耐油・耐屈曲性、可動用。
素線径0.08mm可とうより線。
滑性シース・つや消し。
耐ノイズ性。
種類
FA用ケーブル
対数(P)
5
導体外径(Φmm)
0.62
全長(m)
50
色
黒
AWG
24
シース外径(Φmm)
6.6
概算質量(kg/km)
60
許容電流(A)
4
曲げ半径(mm)
(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨、(可動時)ケーブル外径の7.5倍以上推奨
公称断面積(mm
2
)
0.2
材質(シース)
すずめっき軟銅線編組
材質(絶縁体)
耐熱性ビニル混合
材質(導体)
すずめっき軟銅集合線
使用温度範囲(℃)
(固定時)-30~105、(可動時)0~105
耐電圧(V/min)
AC1500
絶縁体外径(mm)
1.07
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
10以上
定格温度(℃)
105
定格電圧(V)
150
適合規格
UL AWM Style 21795,CSA C22.2 No.210
導体構成(本/mm)
44/0.08
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
98.3以下
難燃性
VW-1,FT1
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表