画像準備中

直管ランプ ECOHiLUX HE160S

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード50841465 品番LDG32TWW/18/25/16S/R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

省エネの最前線。業界トップクラスの省エネ性能。消費電力を大幅に削除。従来の蛍光灯はもちろん、
数年前の直管LEDランプからエコハイルクスに換えることで、電気代を大幅に削減できます。

給電方式両側 消費電力(W)17.5(100V)、17.6(200V) ランプ全光束(Lm)2500 質量(g)235 色温度(K)3500 径(Φ)×全長(mm)25.4×1198.7 エネルギー消費効率(Lm/W)142.9 演色指数(Ra)83

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50841569
2020-05-15
用途:
室内間接照明
不動産業

商品は満足ですが、金額がもう少し安いと良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする