第四種電子ホーンEVH-120用アンプユニット AUN-3F/AUN-3S

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ据え置き形 注文コード50841693 品番AUN-4S(据え置き形)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品はタイプ2種類から選べます 他の種類を見る

船舶における操船指令や船内放送に必要な機能を備える卓上形のAC・DC兼用のPAアンプです。
5回線のスピーカ選択器と、4回線(メイン・マイク1・マイク2・マイク3)のトークバック機能を持ち、
操船指令や船内放送が効率よく行えます。オプションでファンクションユニットを2台組込むことができます。
また、ご要望により取付金具(EEP-132)で、EIAラックにマウントも可能です。

付属品マイクロホン(MD-23S)×1個 仕様公称負荷インピーダンス:8Ω 質量(kg)0.85 タイプ据え置き形 出力(W)15 使用電源(V)DC24(使用電圧変動範囲DC21〜28) 入力感度マイク入力:-62dBV/600Ω 不平衡 音量調節器付、補助入力:-0dBV/10kΩ 不平衡 音量調節器付 塗装色マンセル:N-1.0(黒色ツヤ消し) 最大入力電流(A)約2(汽笛吹鳴時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする