有効画素数1605万画素
本体質量(g)約332
色ブラウン
付属品USBケーブル、ショルダーストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池 BLS-50、リチウムイオン電池充電器 BCS-5
仕様ボディーのみ
使用電池リチウムイオン充電池 BLS-50
シャッター速度(秒)1/4000〜60
液晶モニター3.0型可動式液晶
撮影可能コマ数約350
サイズ(mm)[撮像画面]17.3×13
ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)200〜25600
記録メディアSDメモリーカード(SDHC、SDXC、UHS-I)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)117.1×68×39(CIPA準拠幅×高さ×奥行き突起部含まず)