ミラーレス一眼 E-PL10

ミラーレス一眼 E-PL10 オリンパス

・夜景や望遠、動画撮影など、さまざまな撮影シーンで”ぶれない高画質”を実現
夜景や暗い屋内、望遠レンズでの撮影、動画・ セルフィー撮影など、手ぶれの発生しやすいシーンでも
強力に手ぶれを抑えるボディー内手ぶれ補正機構 を搭載しています。
・自由なアングルで撮影できる可動式液晶モニター
スマートフォン感覚で液晶モニター上の被写体にタッチするだけで、ピント合わせと同時にシャッターが
切れる、タッチ AF シャッターを備えています。
液晶モニターを下に開くと、自動的に自分撮りモードに切り替わり、簡単にセルフィーが 楽しめます 。

有効画素数1605万画素 本体質量(g)約332 付属品USBケーブル、ショルダーストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池 BLS-50、リチウムイオン電池充電器 BCS-5 使用電池リチウムイオン充電池 BLS-50 シャッター速度(秒)1/4000~60 液晶モニター3.0型可動式液晶 撮影可能コマ数約350 サイズ(mm)[撮像画面]17.3×13 ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)200~25600 記録メディアSDメモリーカード(SDHC、SDXC、UHS-I) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)117.1×68×39(CIPA準拠幅×高さ×奥行き突起部含まず) 内容量1個
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50841797 E-PL10ボディー BRW ブラウン
オープン
 
 
取扱い終了
50841806 E-PL10ボディー BLK ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
50841815 E-PL10ボディー WHT ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
50841824 E-PL10 14-42mmEZレンズキット BRW ブラウン
オープン
 
 
取扱い終了
50841833 E-PL10 14-42mmEZレンズキット BLK ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
50841849 E-PL10 14-42mmEZレンズキット WHT ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
50841858 E-PL10EZダブルズームキット BRW ブラウン
オープン
 
 
取扱い終了
50841867 E-PL10EZダブルズームキット BLK ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
50841876 E-PL10EZダブルズームキット WHT ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ミラーレス一眼 E-PL10

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする