MARM1120W 4軸式モニターアームポールマウント THANKO(サンコー)[電子機器] 50842034 MARM1120W 4軸式モニターアームポールマウント THANKO(サンコー)[電子機器] 50842034

4軸式モニターアームポールマウント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50842034 品番MARM1120W
参考基準価格(税別)¥8,164 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

「4軸式モニタ―ア―ムポ―ルマウント」は、15〜30mmのポールに挟んで
取り付ける事ができるモニターアームですので、様々な場所でご利用可能です。
さらに、このモニターアームを使えば、机面も広々と使える様になりますし、
必要ない時は奥に移動なんて事も楽々こなせます。

耐荷重(kg)5 質量(kg)2 保証期間1年間 VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100) RoHS指令(10物質対応)対応 ポール直径:15〜30mm(対応幅) パッケージサイズ:幅650×高さ68×奥行き130(mm)、質量:2.3(kg)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする