MARM170EB81 VESA200変換プレート3 THANKO(サンコー)[電子機器] 50842068

MARM170EB81 VESA200変換プレート3 THANKO(サンコー)[電子機器] 50842068
MARM170EB81 VESA200変換プレート3 THANKO(サンコー)[電子機器] 50842068
MARM170EB81 VESA200変換プレート3 THANKO(サンコー)[電子機器] 50842068

VESA200変換プレート3

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード50842068品番MARM170EB81
参考基準価格(税別)¥2,164販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
耐荷重(kg)6付属品本体(2本)、VESAネジ、取付ネジ質量(g)1本:125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1本:242×11×20保証期間6ヶ月VESAマウント(mm)VESA規格対応(100×100のみ対応)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする