縦型3面ロングポールモニターアーム

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50842077 品番MARM196FB
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥11,182 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

モニター1面のスペースに縦に3面設置できるので、省スペースでトリプルモニターにでき、デスクを広々と使えます。
縦にモニターを3面設置できるだけでなく、3本のショートアームの内2本だけを使って、モニターを縦置きに2面設置することもできます。
またこれを2本または3本組み合わせて、左右に設置すれば、4面、6面、9面などの大型モニターのレイアウトも可能です。

耐荷重(kg)各6 付属品ポール部、クランプ部、アーム部×3、VESAネジ×12、六角レンチ 質量(kg)5 高さ(mm)ポール長さ1000mm+クランプ118mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×175×1200 保証期間1年間 VESAマウント(mm)質量6kg以下かつ、天地のサイズが40cm以下のモニターVESA規格対応(100×100のみ対応) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする