MARM7220S 4軸式スウィベルモニターアーム2 THANKO(サンコー)[電子機器] 50842086

MARM7220S 4軸式スウィベルモニターアーム2 THANKO(サンコー)[電子機器] 50842086
MARM7220S 4軸式スウィベルモニターアーム2 THANKO(サンコー)[電子機器] 50842086

4軸式スウィベルモニターアーム2

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード50842086品番MARM7220S
参考基準価格(税別)¥8,455販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
耐荷重(kg)10質量(kg)3保証期間1年間VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージサイズ:幅570×奥行き160×高さ105(mm)、質量:3.7kg
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする