サンコー(電子機器)
サンコー(電子機器)の 液晶モニター・液晶ディスプレイ
サンコー(電子機器)の モニターアーム
8軸式スウィベルデュアルモニタアーム2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50842095
品番
MARM7260S
参考基準価格(税別)
¥12,091
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
アームの関節部分が重なって折りたたむことが可能な為、従来品では難しかった2つのモニターを並べて設置することが可能に。
関節部分が180度以上曲がるので、思い通りのモニターアレンジが可能となっています。
耐荷重(kg)
6×2面
付属品
アーム本体、モニター固定用ネジ、六角レンチ(モニターの取付には、別途+ドライバーが必要です。)
材質
ダイキャストアルミ製
質量(kg)
5
保証期間
1年間
天板厚さ(mm)
10〜92まで(耐荷重に耐える机をご利用ください)
VESAマウント(mm)
VESA規格対応(75×75または100×100)
RoHS指令(10物質対応)
対応