MARM862GA 大型TV移動式スタンド(縦置き・横置き両対応) THANKO(サンコー)[電子機器] 50842129 MARM862GA 大型TV移動式スタンド(縦置き・横置き両対応) THANKO(サンコー)[電子機器] 50842129

大型TV移動式スタンド(縦置き・横置き両対応)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50842129 品番MARM862GA
参考基準価格(税別)¥40,728 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

32〜60インチの大型テレビを、縦にも横にもセットできる、キャスター付きのテレビ型スタンドです。
テレビやモニターが設置できるVESA規格で、最大800×600mm。
一度横にセットしても、テレビを取り付けた部分が90度回転するので、サッと簡単に縦にセットし直すことができます。
地上から最大で約180cm、最小で約110cmと広い高さ調整が可能。
DVDプレイヤーなどが置けるテーブルがスタンドに付属し、スタンドの足には、4つのキャスターが付いているので、移動も自由自在。
会議やプレゼンテーションに、展示会などのデモンストレーションに、受付や店舗前でのデジタルサイネージとして、
様々なシチュエーションで大活躍すること間違いない移動式大型テレビスタンドです。

耐荷重(kg)50 適合モニターサイズ32〜60インチ(型) 付属品本体、日本語説明書 質量(kg)38 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)700〜800×1415〜2115×742 保証期間1年 VESAマウント(mm)最大800×600 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージサイズ:幅1100×高さ260×奥行き800 (mm)、重量:40kg

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする