4軸式クリップモニタアームSLIM(ホワイト)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50842156 品番MARMGUS129AW
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥7,091 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

4軸式クリップモニタアームSLIM(ホワイト)は、25〜40mmのポールに挟んで
取り付け可能なモニターアームですので、様々な場所でご利用可能です。

耐荷重(kg)6 保証期間6カ月 VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100) RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージサイズ:幅145×奥行き510×高さ135(mm)
注意
※挟めるポール径は25〜40mmとなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50842156
2020-02-09
用途:
設備内のモニター設置
製造業

モニターがしっかり固定され問題なく使用できました。
低価格で取付けも簡単なため、購入して良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする