エルゴトロン LX Pro モニターアーム 長身ポール ブラック グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8〜10kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)
税込¥23,078
¥20,980
エルゴトロン LX Pro モニターアーム 長身ポール ホワイト グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8〜10kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)
税込¥23,078
¥20,980
エルゴトロン LX Pro モニターアーム ブラック グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8〜10kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)
税込¥20,878
¥18,980
モニターアーム/Cクランプ固定式/上下2画面/最大49インチ/16:9ワイド 32:9ウルトラワイド対応/耐荷重各16kg/VESA/高さ角度調整/ディスプレイスタンド
StarTech.com
税込¥31,878
¥28,980
モニターアーム/クランプ・グロメット固定式/1画面/最大40インチ/耐荷重8kg/VESA対応/多関節 高さ調整可能/デスクマウント PC パソコン ディスプレイアーム
StarTech.com
税込¥21,978
¥19,980
サンコーのアームは、ポール径が35mm。エルゴトロンと共通なので、とても便利に使っています。物も良いと思います。もう少し安いとなお良いですが。
種類が多かったが、少し価格は高いが頑丈そうな物を購入しました。
商品は、しっかりしていて やはり値段の物だなと感心しました。取り付けも簡単に出来て机周りもすっきりしました。当方は70センチのポールとアームを別々に購入と40センチのポールとアームのセットを一つ購入。最初は70センチのポールにモニター2台を縦に並べるつもりだったのですが、強度の面で不安なので別々に購入しました。これが正解でした。机にも一カ所に負荷がかからず安心して使用できています。モニター複数設置を検討されている方に参考になればと思います。