MARMPA194E 8軸式ロングくねくねデュアルアーム(ポール取り付け用部品) THANKO(サンコー)[電子機器] 50842287 MARMPA194E 8軸式ロングくねくねデュアルアーム(ポール取り付け用部品) THANKO(サンコー)[電子機器] 50842287 MARMPA194E 8軸式ロングくねくねデュアルアーム(ポール取り付け用部品) THANKO(サンコー)[電子機器] 50842287

8軸式ロングくねくねデュアルアーム(ポール取り付け用部品)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50842287 品番MARMPA194E
参考基準価格(税別)¥7,528 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

2台の液晶モニターを並べて利用可能なデュアルモニターアーム!
直径35mmのポールに取付可能。

付属品本体、六角レンチ、ネジ、日本語説明書 質量(g)約2930 保証期間6か月 天板厚さ(mm)10〜88まで(耐荷重に耐えられる机をご利用ください) VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100) RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)対応ポール直径:35 パッケージサイズ:幅220×高さ125×奥行625(mm)、質量:約3290g
注意
※当商品のみでの使用はできません。
※ポールは付属しておりません。
※専用のポールに取り付けてください。
※アームを逆さに取り付けるなど、指定以外の使い方をするとアームやモニターが落ちてくるなど大変危険なのでお止めください。
※分解や修理・改造をしないでください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損/ 故障は、補償の対象外となります。
※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。
※当商品のみでの使用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする