コンサス
304 レデュースポートねじ込みボールバルブ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
呼び径(A)
25
注文コード
50843705
品番
CSE-PS1-25
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
本体材質はステンレス304。シート部はPTFE。レデュースポートタイプ
用途
本体材質、ステンレス304を採用。様々な流体に対応できます。
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
材質(本体)
ステンレス304
寸法L(mm)
72
寸法H(mm)
51
接続方式
ねじ込み形
寸法W(mm)
100
材質(ボールシート)
PTFE
アズワン品番
3-8339-05
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材