CSE-PS1-40 304 レデュースポートねじ込みボールバルブ コンサス 50843723

304 レデュースポートねじ込みボールバルブ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個呼び径(A)40注文コード50843723品番CSE-PS1-40
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

本体材質はステンレス304。シート部はPTFE。レデュースポートタイプ

用途
本体材質、ステンレス304を採用。様々な流体に対応できます。
呼び径(A)40呼び径(B)1-1/2材質(本体)ステンレス304寸法L(mm)84寸法H(mm)67接続方式ねじ込み形寸法W(mm)135材質(ボールシート)PTFEアズワン品番3-8339-07バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50843687
2020-06-01
用途: 水道
その他業種

製品のつくりはいいと思います。しかしレバーが固く、配管を強く抑えて操作しないと、全体が折れそうな感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする