コンサス
コンサスの 継手・パイプ
コンサスの 継手
コンサスの サニタリー継手
304 熔接エルボ
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50844037
品番
EL-WS1-2.5S
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
サイズ
2.5S
材質
ステンレス304
形状
ヘルール
寸法A(mm)
38
寸法D(mm)
31.8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材